弁当容器 蓋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×12パック) 適合(身)新CZ-22BS/新CZ-22-1BS 注文コード53477954 品番新CZ-22BS/透明蓋のみ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
適合(身)新CZ-22BS/新CZ-22-1BS 材質OPS 寸法(mm)186×223 透明 高さ(mm)11 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 商品タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22455904
2025-10-16
用途:
持ち帰りお弁当
ラッキー合同会社 様 (飲食業)

容器にピタリとはまって天も高いので、おかずやご飯が蓋につくこともありません。

対象商品:
70122745
2022-09-08
用途:
テイクアウト用
株式会社レスト 様 (飲食業)

一緒に購入した弁当容器の蓋です。コンパクトで丁度良い大きさです。

対象商品:
62965875
2022-04-28
用途:
弁当作り
かっぱ食堂 様 (飲食業)

少し大きめの弁当箱を探していて購入しました。丁度良い大きさで使いやすくリピート購入しています。

対象商品:
24362248
2021-11-20
用途:
こども食堂のお弁当に
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

本体に合わせて購入しました。しっかり閉まるけれど、こどもだとちょっと開けにくいかも知れません。

対象商品:
22455904
2020-07-03
用途:
弁当のフタ
飲食業

軽く押さえれば閉まるので使いやすいです。
ただ、長い間購入が出来ない状況が続いていたので、大変困りました。
入荷次第購入できるシステムがあると助かります。

対象商品:
22455904
2020-04-30
用途:
テイクアウト用
製造業

テイクアウトでお弁当を作る為購入。作りがしっかりしているので満足です。

対象商品:
22455904
2020-10-13
用途:
持ち帰り時
株式会社テェイスト・ライフ 様 (サービス業)

注文から到着までスムーズでした。品物も良く満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする