HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 弁当容器
木目箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×16パック)
注文コード
53477997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
メタル紙
寸法(mm)
138×95×29
色
シルバー(内側)
サイズ
小
耐油性
耐油性なし
メーカー商品コード
004210000
室数
1
注意
※電子レンジ不可