惣菜容器 MSデリカ 本体

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×24パック) 注文コード 53478033 品番 MS-デリカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質MSD 寸法(mm)140×116×30 タイプ本体(小) 耐熱温度(℃)110 耐油性耐油性あり 特性蓋が汁漏れしにくい 電子レンジ 室数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
お弁当に使用
製造業

別売りのフタもしっかりしまり、汁気のある惣菜も漏れません。
レンジにも使用できて丈夫です。
お値段もリーズナブルで50個売りに対応してくれているのも嬉しい。
ずっと販売して欲しい商品です。

対象商品:
70121013
2020-04-22
用途:
お惣菜のテイクアウトに使用
飲食業

ちょうどいい大きさでした 蓋もピッタリしまり使いやすいです
スーパーにあるお惣菜の入れ物と同じようなサイズでした

1人が参考にしています
対象商品:
70121013
2019-03-21
用途:
惣菜を詰める
サービス業

大きさが程よく、透明なふたで中身も良く見え、黒い容器は見栄えがいいです。値段もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする