エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 惣菜・サラダ容器
惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×24パック)
注文コード
53478049
品番
MS-デリカ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
134×110×23
色
透明
タイプ
内嵌合蓋(小)
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×