惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×24パック) 注文コード 53478067 品番 MS-デリカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
材質OPS 寸法(mm)162×122×23 透明 タイプ内嵌合蓋(中) 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70121065
2023-02-04
用途:
惣菜を入れる
はらぺこキッチン 様 (飲食業)

蓋も綺麗に締まり汁漏れもなくよかったです!
また購入したいと思っています♪

対象商品:
70121047
2021-12-10
用途:
デリバリー用のパスタの蓋
ブルーマーケット 本店 様 (飲食業)

受けの器と、カチッとはまるので液漏れもなく安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする