ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)68 仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能 注文コード53478260 品番LZB-93406AW
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力・仕様・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能 材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)68 寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)142.6 光源寿命40000時間 容量(VA)69/69/70(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)9700 調光率(%)5〜100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源FHP45W×4灯相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする