仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)68
寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5
光源寿命40000時間
容量(VA)69/69/70(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)9900
調光率(%)5〜100
調光の可否調光(無線調光)
従来光源FHP45W×4灯相当