ベースライト/プラグタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53478375 品番 LZB-90788YWE
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ダクト取付専用、調光器併用不可、L600タイプ 材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 取付場所ダクト取付専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×610×138 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 光源寿命40000時間 容量(VA)30 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2930 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源Hf16W×2灯 高出力相当 可動範囲(°)灯具:各90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする