仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ダクト取付専用、調光器併用不可、L600タイプ
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
取付場所ダクト取付専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×610×138
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命40000時間
容量(VA)30
配光角度(°)60
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3500
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源Hf16W×2灯 高出力相当
可動範囲(°)灯具:各90