仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、上方光束比20%以下、差込プラグ付、拡散パネル付、調光器併用不可
材質本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
寸法(Φ×高さH)(mm)65×235
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)250
エネルギー消費効率(Lm/W)38.4
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)250
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当