DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100-242
電源
DALI対応調光用電源
注文コード
53478567
品番
LZA-93009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100-242
電源
DALI対応調光用電源
入力信号
入力信号 DALI/DALI2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×267×46
取付ピッチ(mm)
259
容量(VA)
41/42/43(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
範囲1〜100
総延長距離(m)
10
注意
※LZ4Cダウンライト対応電源は器具により異なります。詳しくはお問い合わせください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53478567
LZA-93009
68812296
LZA-93009E
LEDランプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)