アウトドアライト/ハイポール/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)54 電圧(V)AC100・200兼用 注文コード53478628 品番LZW-93606YD
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は光色・消費電力・電圧など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可、制御レンズ付 材質本体:ステンレス・鋼管 ダークグレー塗装/カバー:アクリル 透明(マット) ダークグレー 電圧(V)AC100・200兼用 消費電力(W)54 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×531×336 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 光源寿命60000時間 容量(VA)56/60(100V/200V) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)4900 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源水銀灯250W相当
注意
※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。灯具の色番号に応じて表面塗装してください。ダークグレー(日塗工N-4半艶消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする