仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可、制御レンズ付
材質本体:ステンレス・鋼管 ダークグレー塗装/カバー:アクリル 透明(マット)
色ダークグレー
電圧(V)AC100・200兼用
消費電力(W)54
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×531×336
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)131.4
光源寿命60000時間
容量(VA)56/60(100V/200V)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)7100
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源水銀灯250W相当