仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可、制御レンズ付
材質本体:鋼管 ダークグレー塗装/カバー:強化ガラス 透明
色ダークグレー
電圧(V)AC100・200・242兼用
消費電力(W)76
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×655×500
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)33.6
光源寿命40000時間
容量(VA)78/78/80(100V/200V/242V)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2560
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源水銀灯100W相当