DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/SENMU専用タブレットル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53478786
品番
LSM-BTB01
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター・USBケーブル
仕様
DC5V
材質
本体:樹脂 黒
色
黒
画面サイズ
10.1インチ
OS
Android10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SENMU専用アプリインストール済み