アウトドアライト/ハイポール/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 消費電力(W)38 電圧(V)AC100・200・242兼用 注文コード53478795 品番LZW-93598WD
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は光色・消費電力・電圧など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可、制御レンズ付 材質本体:鋼管 ダークグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) ダークグレー 電圧(V)AC100・200・242兼用 消費電力(W)38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×390×500 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)33.6 光源寿命40000時間 容量(VA)39/39/40(100V/200V/242V) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1280 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源水銀灯40W相当
注意
※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。灯具の色番号に応じて表面塗装してください。ダークグレー(日塗工N-20半艶消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする