LZW-93603YD アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機) 53478847

アウトドアライト/ハイポール/ブラック

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
内容量1台光色電球色注文コード53478847品番LZW-93603YD
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可、制御レンズ付材質本体:アルミ・ステンレス鋼管 ダークグレー塗装/カバー:アクリル 透明(マット)ダークグレー電圧(V)AC100・200兼用消費電力(W)40寸法(Φ×高さH)(mm)372×672色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命60000時間容量(VA)42/43(100V/200V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72定格光束(Lm)5000調光の可否非調光防水防雨形従来光源水銀灯250W相当
注意
※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。灯具の色番号に応じて表面塗装してください。ダークグレー(日塗工N-4半艶消し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする