仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質本体:アルミ・鋼管 ダークグレー塗装(反射面白塗装)/カバー:アクリル 乳白
色ダークグレー
電圧(V)AC100・200兼用
消費電力(W)76
寸法(Φ×高さH)(mm)700×746
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)97.3
光源寿命60000時間
容量(VA)77/78(100V/200V)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)7400
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源水銀灯250W相当