DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ハイポール/ブラック
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
53478969
品番
LZW-93604WD
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質
本体:アルミ・鋼管 ダークグレー塗装(反射面白塗装)/カバー:アクリル 乳白
色
ダークグレー
電圧(V)
AC100・200兼用
消費電力(W)
76
寸法(Φ×高さH)(mm)
700×746
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.3
光源寿命
60000時間
容量(VA)
77/78(100V/200V)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
72
定格光束(Lm)
7400
調光の可否
非調光
防水
防雨形
従来光源
水銀灯250W相当
注意
※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。灯具の色番号に応じて表面塗装してください。ダークグレー(日塗工N-4半艶消し)