仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可、制御レンズ付
材質本体:鋼管 ダークグレー塗装/カバー:強化ガラス 透明
色ダークグレー
電圧(V)AC100-200・242兼用
消費電力(W)124
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×655×500
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)41.1
光源寿命40000時間
容量(VA)128/130/136(100V/200V/242V)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5100
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源水銀灯250W相当