PP パン袋

(5件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×20袋) 種別1.5斤用 注文コード53479178 品番6721404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は種別・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。

種別1.5斤用 材質IPP 厚さ(mm)0.03 寸法(幅W×高さH)(mm)230/370×350 質量(g/枚)7.1 メーカー商品コード006721404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-04
用途:
パンの包装
卸売・小売業

前回購入時はフィリピン製と記載があり均一で問題なく使えていたのですが今回からタイ製に表示が変わっていて中の袋1枚、1枚のビニールの厚さが驚くほど違うようになった。ゴワゴワするほど厚い物とシワシワになるほど薄い物が交互に入っている事もよくある。以前の物にできれば戻してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
53479257
2023-09-04
用途:
商品が乾かないようにするため
土と人と 様 (卸売・小売業)

異物混入しないように梱包がされていてありがたいです。様々なサイズが揃っているのも魅力です。トングを使用して袋詰めしていますが、破れにくく、重宝しています。

対象商品:
53479257
2023-09-17
用途:
パンの個包装
飲食業

パン卸しの時使用しています 。
素材がしっかりしているし、中身がキレイに見えて良いと思います。

対象商品:
53479135
2021-10-15
用途:
パンの包装
製造業

袋が丈夫で扱いやすいです。まとめて注文したかったので、たくさん枚数が入ってる物があって助かりました。早く届けて貰って良かったです。

対象商品:
53479083
2021-01-16
用途:
犬の散歩時
製造業

テレビでポリプロピレンの袋は臭いを通しにくいと聞いたので
使ってみると本当に全然臭いを通さないのにびっくり!
長時間経つと微かに通ってきますが…。
パンに使っている方、、、ゴメンナサイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする