DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/110形本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・直付
注文コード
53479249
品番
LZB-92743XW
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・直付
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
取付場所
天井付専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2432×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※ユニット別売