DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/40形本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×32
仕様
LED交換可、直付
注文コード
53479285
品番
LZB-92585XW
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、直付
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
機能
節電モード機能付(明るさ約70%)、初期照度補正機能付(維持光束80%) 平均消費電力は消費電力の約90%です。
取付場所
天井付・壁付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
傾斜天井取付角度(°)
45まで対応可(縦付/横付)
注意
※ユニット別売
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。