DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・直付調光器併用不可
注文コード
53479337
品番
LZB-92757XW
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・直付調光器併用不可
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
機能
節電モード機能付(明るさ約70%)
取付場所
天井付専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
110×2432×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ユニット別売