DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・直付
注文コード
53479346
品番
LZB-92420XW
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・直付
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
機能
節電モード機能付(明るさ約70%)、初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
110×1216×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ユニット別売
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。