HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 包装機械・シーラー・ラッパー
HEIKOの 真空パック用袋
ナイロンポリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53479397
品番
K12-23
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
外寸(幅W×高さH)(mm)
120×230
内寸(幅W×高さH)(mm)
100×220
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
用途
液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006679803
注意
※真空パック機に専用の袋がある場合、真空にできないことがございます。
※寸法表記は内寸です。