DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
タイプ
□600タイプ
注文コード
53479529
品番
LZB-92695XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,500
この商品は
仕様・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
取付可能対象
既存埋込穴へも取付対応可能 対応埋込穴:□630/□600
材質
枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白
色
白
タイプ
□600タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
□670×41
取付場所
直付専用
光源寿命
50000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※ユニット別売