ナイロンポリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×15パック) 注文コード 53479537 品番 K20-35
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
外寸(幅W×高さH)(mm)200×350 内寸(幅W×高さH)(mm)180×340 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006679817
注意
※真空パック機に専用の袋がある場合、真空にできないことがございます。
※寸法表記は内寸です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする