DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
□450タイプ
注文コード
53479547
品番
LZB-92720XW
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・埋込、Cチャンネル回避型、調光器別売
材質
枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白
寸法(mm)
出16
色
白
タイプ
□450タイプ
径(Φmm)
□555
埋め込み深さ(mm)
25
光源寿命
50000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
□500
調光率(%)
1〜100
調光の可否
調光(PWM調光)
注意
※ユニット別売
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。