ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ□600タイプ 注文コード53479556 品番LZB-92722XW
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、ボルト取付専用・埋込、Cチャンネル回避型、調光器別売 材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白 寸法(mm)出16 タイプ□600タイプ 径(Φmm)□685 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命50000時間(光束維持率90%) RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)□630 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(PWM調光)
注意
※ユニット別売
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする