HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 包装機械・シーラー・ラッパー
HEIKOの 真空パック用袋
ナイロンポリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×12パック)
注文コード
53479564
品番
K24-36
参考基準価格(税別)
¥43,920
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
外寸(幅W×高さH)(mm)
240×360
内寸(幅W×高さH)(mm)
220×350
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
用途
液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006679820
注意
※真空パック機に専用の袋がある場合、真空にできないことがございます。
※寸法表記は内寸です。