DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
出5
注文コード
53479608
品番
LZB-92725XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、ボルト取付専用・埋込、空調ダクト回避型、調光器併用不可
材質
枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白
寸法(mm)
出5
色
白
タイプ
□450タイプ
径(Φmm)
□480
埋め込み深さ(mm)
65
光源寿命
50000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
□450
調光の可否
非調光
取付可能天井厚(mm)
30以下
注意
※ユニット別売