ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)出5 注文コード53479687 品番LZB-92727XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、ボルト取付専用・埋込、空調ダクト回避型、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装 寸法(mm)出5 タイプ□450タイプ 径(Φmm)□480 埋め込み深さ(mm)65 光源寿命50000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)□450 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)30以下
注意
※ユニット別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする