仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)110
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)156
光源寿命40000時間
配光角度(°)WW
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当