UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
アルミケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×38パック)
注文コード
53480088
品番
あさがおS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
底径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
仕様
合紙なし
厚さ(μm)
25
上径×下径×高さH(mm)
90×30×30
質量(g/枚)
0.46
注意
※上径はアルミケースを開いた直径になります。