UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
アルミケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×16パック)
注文コード
53480106
品番
マドレーヌ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
底径(Φmm)
75
高さ(mm)
24
仕様
合紙なし
厚さ(μm)
25
上径×下径×高さH(mm)
123×75×24
質量(g/枚)
0.82
注意
※上径はアルミケースを開いた直径になります。