UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
アルミケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×27パック)
注文コード
53480115
品番
小判
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
底径(Φmm)
80
高さ(mm)
20
仕様
合紙なし
厚さ(μm)
25
上径×下径×高さH(mm)
120×80×20
質量(g/枚)
0.67
注意
※上径はアルミケースを開いた直径になります。