HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ポリ袋・ジッパー付き袋
HEIKOの フリーザーバッグ
フリーザーバッグ 業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×12箱)
注文コード
53480228
品番
S
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
寸法(mm)
0.06×160×140
厚さ(mm)
0.06
材質
ポリエチレン
サイズ
S
耐冷温度(℃)
-30
メーカー商品コード
004750004