HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ポリ袋・ジッパー付き袋
HEIKOの フリーザーバッグ
フリーザーバッグ 業務用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×12箱)
注文コード
53480246
品番
L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
寸法(mm)
0.06×270×280
厚さ(mm)
0.06
材質
ポリエチレン
サイズ
L
耐冷温度(℃)
-30
メーカー商品コード
004750006