HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10パック)
マチ(mm)
95
注文コード
53480273
品番
No.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
この商品は
マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マチが広い紙袋です。
マチ(mm)
95
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
155
色
茶無地
高さ(mm)
320
仕様
100枚ごとシュリンク包装
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
50
メーカー商品コード
004010800