HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10パック)
マチ(mm)
105
注文コード
53480334
品番
No.12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マチが広い紙袋です。
マチ(mm)
105
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
180
色
茶無地
高さ(mm)
350
仕様
100枚ごとシュリンク包装
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
60
メーカー商品コード
004011200