HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×5パック)
マチ(mm)
130
注文コード
53480395
品番
No.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マチが広い紙袋です。
マチ(mm)
130
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
210
色
茶無地
高さ(mm)
450
仕様
100枚ごとポリ袋
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
70
メーカー商品コード
004012500