HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×6パック)
幅(mm)
220
注文コード
53480404
品番
H25CB S1 シロムジ
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
310
材質
片艶クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
100
色
白無地
種類
手提げ袋
手紐
平紐
メーカー商品コード
003262900