HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×6パック)
幅(mm)
220
注文コード
53480429
品番
H25CB S2 ミザラシムジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
255
材質
未晒クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
80
色
未晒無地
種類
手提げ袋
手紐
平紐
メーカー商品コード
003263601