HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×6パック)
幅(mm)
260
注文コード
53480456
品番
H25CB 26-1 未晒無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
240
材質
未晒クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
80
色
未晒無地
種類
手提げ袋
手紐
平紐
メーカー商品コード
003267301