紙袋 25チャームバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×6パック) 幅(mm)200 注文コード53480483 品番H25CB 20-1 白無地
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は幅・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)90 幅(mm)200 高さ(mm)240 材質晒クラフト紙 紙厚(g/m2)80 白無地 種類手提げ袋 手紐平紐 メーカー商品コード003275300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする