HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×8パック)
幅(mm)
320
注文コード
53480544
品番
4H25CB2サイ オールドマップ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
材質
未晒クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
80
種類
手提げ袋
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003202410