HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×6パック)
幅(mm)
320
注文コード
53480569
品番
4H25CB2才 晒白無地
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
材質
晒クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
100
色
晒白無地
種類
手提げ袋
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003235801