紙袋 25チャームバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×4パック) 幅(mm)380 注文コード53480657 品番25CBカスタムB 晒白無地
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は幅・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)150 幅(mm)380 高さ(mm)500 材質晒クラフト紙 紙厚(g/m2)120 晒白無地 種類手提げ袋 手紐丸紐 メーカー商品コード003280411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする