HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
380
注文コード
53480675
品番
25CBカスタムB オールドマップ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
材質
未晒クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
100
色
茶無地
種類
手提げ袋
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003281140